Eriks
SKF

SKF Cage à aiguilles Une rangée K 12X17X13 TN

  • ERIKS:24003599
  • Fabricant:7316571045962
Image 1
Needle Roller and Cage Assembly. A complete unit consisting of a plastic cage and a single row of needle rollers. Suitable for high speeds and has high load carrying capacity.
Ajouter à la liste

9,48 €/ Unitéhors TVA

11,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
K
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
13 mm
Nombre de séries
Une rangée