Eriks
SKF

SKF Cage à aiguilles Une rangée K 12X16X13 TN

  • ERIKS:24003598
  • Fabricant:7316570953466
Image 1
Needle Roller and Cage Assembly. A complete unit consisting of a plastic cage and a single row of needle rollers. Suitable for high speeds and has high load carrying capacity.
Ajouter à la liste

7,44 €/ Unitéhors TVA

9,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
K
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
13 mm
Nombre de séries
Une rangée