Eriks
SKF

SKF Cage à aiguilles axiales AXK 90120

  • ERIKS:23760190
  • Fabricant:7316577713575
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cet ensemble axial à aiguilles et cage est conçu pour des applications à fortes charges axiales nécessitant un encombrement axial minimal. L’ensemble offre une grande rigidité et une répartition efficace de la charge dans un seul sens. Il est destiné à être utilisé lorsque des composants adjacents de la machine servent de chemins de roulement, optimisant ainsi l’espace d’installation et les performances. Le produit peut être associé à des rondelles de butée pour former des roulements complets selon les besoins.

Caractéristiques
  • La grande capacité de charge axiale permet des performances fiables dans les applications intensives
  • Un encombrement axial minimal permet des conceptions de machines compactes
  • La construction de la cage en tôle d’acier améliore la rigidité afin d’assurer la stabilité opérationnelle
  • Une longue durée de vie réduit la fréquence des interventions de maintenance et les temps d'arrêt associés
  • Peut être combiné avec des rondelles de roulement pour accroître la flexibilité d’utilisation
Application et utilisation
  • Utilisé avec des machines-outils nécessitant un support axial compact
  • Idéal pour les presses fonctionnant sous de fortes forces axiales
  • Compatible avec les réducteurs où un palier axial peu encombrant est essentiel
Ajouter à la liste

41,24 €/ Unitéhors TVA

49,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
AXK
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
4 mm
Vitesse de référence
1500 rpm
Vitesse limite
3000 rpm
Alternatives
Product Image

INA Cage à aiguilles axiales AXK90120-A/0-10

  • Eriks:11670782
  • Manufacturer:AXK90120-A/0-10

28,43 €/ Unitéhors TVA

34,40 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026