Eriks
SKF

SKF Cage à aiguilles axiales AXK 2542

  • ERIKS:23760176
  • Fabricant:7316570364804
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cet ensemble axial à aiguilles et cage est conçu pour des applications à fortes charges axiales. Il offre une grande rigidité dans un espace axial réduit, ce qui le rend adapté aux installations compactes. L'ensemble supporte des charges axiales maximales dans une direction et peut être associé à des rondelles de butée pour créer des solutions de roulement complètes.

Caractéristiques
  • Une capacité élevée de charge axiale assure des performances fiables dans des applications exigeantes
  • La hauteur axiale minimale permet l’intégration dans des ensembles à espace restreint
  • Une grande rigidité réduit la déflexion sous charge pour un fonctionnement stable des machines
  • La possibilité d’être combiné avec des rondelles de roulement offre des configurations de roulements flexibles
  • La longue durée de vie réduit la fréquence de remplacement et les besoins de maintenance
Application et utilisation
  • Utilisé avec des broches de machines-outils nécessitant un support axial compact
  • Idéal pour les boîtes de vitesses nécessitant une capacité de charge axiale élevée
  • Compatible avec les transmissions automobiles nécessitant des économiseurs d’espace pour roulements axiaux
Ajouter à la liste

4,46 €/ Unitéhors TVA

5,40 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

20 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
AXK
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
2 mm
Vitesse de référence
3800 rpm
Vitesse limite
7500 rpm
Alternatives
Product Image

INA Cage à aiguilles axiales AXK2542-A/0-10

  • Eriks:11670770
  • Manufacturer:353359065

3,08 €/ Unitéhors TVA

3,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026