Eriks
SKF

SKF Cage à aiguilles axiales AXK 1024

  • ERIKS:23760165
  • Fabricant:7316571033990
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cet ensemble butée à aiguilles et cage supporte de lourdes charges axiales dans une seule direction et offre une grande rigidité. Son design compact permet une installation dans des applications où l’espace axial est limité. L’ensemble convient lorsque les faces adjacentes de la machine servent de chemins de roulement. Il peut être combiné avec des rondelles de butée pour former des roulements complets et offre une capacité de charge élevée pour des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • Une capacité de charge axiale élevée permet des performances fiables sous des conditions de poussée exigeantes
  • Une hauteur axiale minimale permet une conception compacte des équipements et une utilisation efficace de l’espace
  • Une grande rigidité assure un alignement précis de l’arbre pendant le fonctionnement
  • Peut être combiné avec des rondelles de palier pour créer des solutions d’assemblage flexibles
  • La cage en tôle d’acier assure une durabilité pour une durée de vie prolongée
Application et utilisation
  • Utilisé avec des réducteurs nécessitant une gestion compacte de la charge axiale
  • Idéal pour les machines-outils avec un espace d'installation axial limité
  • Compatible avec les transmissions automobiles supportant des forces axiales élevées
Ajouter à la liste

3,72 €/ Unitéhors TVA

4,50 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
AXK
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
2 mm
Vitesse de référence
5300 rpm
Vitesse limite
10000 rpm
Alternatives
Product Image

INA Cage à aiguilles axiales AXK1024-A/0-10

  • Eriks:24206864
  • Manufacturer:AXK1024-A/0-10

2,71 €/ Unitéhors TVA

3,28 €TVA incluse

698 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026