Eriks
SKF

SKF Cage à aiguilles axiales AXK 0821 TN

  • ERIKS:23760163
  • Fabricant:7316570058529
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cet ensemble axial à aiguilles et cage est conçu pour supporter de lourdes charges axiales dans une direction tout en minimisant l'encombrement axial. Grâce à sa grande rigidité, l'ensemble peut être utilisé lorsque des composants de machine adjacents servent de chemins de roulement. Il est fabriqué en acier pour roulements et doté d'une cage non métallique pour un fonctionnement fiable. Le roulement peut également être associé à des rondelles pour former une unité de roulement complète.

Caractéristiques
  • Une capacité de charge axiale élevée permet des performances fiables dans des conditions de fonctionnement exigeantes
  • La conception compacte permet une installation dans des espaces axiaux restreints, réduisant ainsi l’encombrement de l’équipement
  • La cage non métallique minimise le poids et réduit la friction pour un fonctionnement plus fluide
  • Compatible avec des rondelles de roulement permettant des configurations d’assemblage flexibles pour diverses applications
  • Une grande rigidité favorise un mouvement stable tout en maintenant la précision dans les ensembles de machines
Application et utilisation
  • Utilisé avec des machines nécessitant des butées compactes pour le support de charges axiales
  • Idéal pour l'intégration dans des équipements avec un espace d'installation axial limité
  • Compatible avec les réducteurs industriels utilisant des composants adjacents comme chemins de roulement
Ajouter à la liste

4,08 €/ Unitéhors TVA

4,94 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
AXK
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
21 mm
Largeur
2 mm
Vitesse de référence
5600 rpm
Vitesse limite
11000 rpm
Alternatives
Product Image

INA Cage à aiguilles axiales AXK0821-TV/0-10

  • Eriks:11670763
  • Manufacturer:7937609065

3,19 €/ Unitéhors TVA

3,86 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

100 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026