Eriks
SKF

SKF C 3048 K/C3, Roulement à rotule sur rouleaux, 240 mm ID, 360 mm OD, Tôle Cage

  • ERIKS:23772549
Image 1
Ajouter à la liste

3 948,02 €/ Unitéhors TVA

4 777,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
C 3048
Type
Spherical roller bearing
Diamètre intérieur
240 mm
Diamètre extérieur
360 mm
Largeur
92 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
1
Charge statique
2160 kN
Charge dynamique
1340 kN
Vitesse limite
2000 rpm
Vitesse de référence
1500 rpm
Limite de fatigue
183 kN
Classe de performance
SKF Explorer
Poids
31.1 kg