Eriks
SKF

SKF Butée à rouleaux cylindriques 81214 TN

  • ERIKS:23759922
  • Fabricant:7316570370355
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

189,05 €/ Unitéhors TVA

228,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
812
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
105 mm
Hauteur
70 mm
Charge dynamique
146 kN
Charge statique
530 kN
Vitesse de référence
1300 rpm
Vitesse limite
2600 rpm
Alternatives
Product Image

INA Butée à rouleaux cylindriques 81214-TV

  • Eriks:11669479
  • Manufacturer:6205640000

157,88 €/ Unitéhors TVA

191,03 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026