138,40 €/ Unitéhors TVA
167,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 811 |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Hauteur | 75 mm |
Charge dynamique | 83 kN |
Charge statique | 335 kN |
Vitesse de référence | 1600 rpm |
Vitesse limite | 3200 rpm |
115,80 €/ Unitéhors TVA
140,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026