115,46 €/ Unitéhors TVA
139,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 811 |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Hauteur | 65 mm |
Charge dynamique | 83 kN |
Charge statique | 320 kN |
Vitesse de référence | 1700 rpm |
Vitesse limite | 3400 rpm |
94,83 €/ Unitéhors TVA
114,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026