59,32 €/ Unitéhors TVA
71,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 811 |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 60 mm |
Hauteur | 40 mm |
Charge dynamique | 43 kN |
Charge statique | 137 kN |
Vitesse de référence | 2400 rpm |
Vitesse limite | 5000 rpm |
48,73 €/ Unitéhors TVA
58,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026