38,32 €/ Unitéhors TVA
46,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 811 |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Hauteur | 15 mm |
Charge dynamique | 11.2 kN |
Charge statique | 27 kN |
Vitesse de référence | 4300 rpm |
Vitesse limite | 8500 rpm |
31,41 €/ Unitéhors TVA
38,01 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 10/11/2026