9 378,50 €/ Unitéhors TVA
11 347,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 294 |
Type | Spherical roller thrust bearing |
Diamètre intérieur | 280 mm |
Diamètre extérieur | 520 mm |
Hauteur | 145 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Charge statique | 15300 kN |
Charge dynamique | 4900 kN |
Vitesse limite | 1200 rpm |
Vitesse de référence | 670 rpm |
Limite de fatigue | 1320 kN |
Classe de performance | Normal |
Poids | 125 kg |