6 446,82 €/ Unitéhors TVA
7 800,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 294 |
Type | Spherical roller thrust bearing |
Diamètre intérieur | 220 mm |
Diamètre extérieur | 420 mm |
Hauteur | 122 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Charge statique | 9650 kN |
Charge dynamique | 3350 kN |
Vitesse limite | 1500 rpm |
Vitesse de référence | 850 rpm |
Limite de fatigue | 900 kN |
Classe de performance | Normal |
Poids | 69.2 kg |