1 523,46 €/ Unitéhors TVA
1 843,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 294 |
Type | Spherical roller thrust bearing |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 210 mm |
Hauteur | 67 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Charge statique | 2500 kN |
Charge dynamique | 980 kN |
Vitesse limite | 3000 rpm |
Vitesse de référence | 1700 rpm |
Classe de performance | Normal |
Poids | 10.12 kg |