8 278,32 €/ Unitéhors TVA
10 016,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 293 |
Type | Spherical roller thrust bearing |
Diamètre intérieur | 320 mm |
Diamètre extérieur | 500 mm |
Hauteur | 109 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Charge statique | 11200 kN |
Charge dynamique | 3350 kN |
Vitesse limite | 1200 rpm |
Vitesse de référence | 750 rpm |
Limite de fatigue | 1000 kN |
Classe de performance | Normal |
Poids | 70 kg |