3 049,19 €/ Unitéhors TVA
3 689,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 293 |
Type | Spherical roller thrust bearing |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 300 mm |
Hauteur | 73 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Charge statique | 4300 kN |
Charge dynamique | 1430 kN |
Vitesse limite | 2000 rpm |
Vitesse de référence | 1200 rpm |
Limite de fatigue | 440 kN |
Classe de performance | Normal |
Poids | 19.05 kg |