1 887,07 €/ Unitéhors TVA
2 283,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 293 |
Type | Spherical roller thrust bearing |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 225 mm |
Hauteur | 58 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Charge statique | 2500 kN |
Charge dynamique | 865 kN |
Vitesse limite | 2600 rpm |
Vitesse de référence | 1600 rpm |
Classe de performance | Normal |
Poids | 8.79 kg |