1 173,41 €/ Unitéhors TVA
1 419,83 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 293 |
Type | Spherical roller thrust bearing |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 225 mm |
Hauteur | 58 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Charge statique | 2500 kN |
Charge dynamique | 865 kN |
Vitesse limite | 2600 rpm |
Vitesse de référence | 1600 rpm |
Limite de fatigue | 280 kN |
Classe de performance | Normal |
Poids | 8.8 kg |
1 154,28 €/ Unitéhors TVA
1 396,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026