944,18 €/ Unitéhors TVA
1 142,46 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 293 |
Type | Spherical roller thrust bearing |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 190 mm |
Hauteur | 48 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Charge statique | 1730 kN |
Charge dynamique | 610 kN |
Vitesse limite | 3200 rpm |
Vitesse de référence | 1900 rpm |
Limite de fatigue | 204 kN |
Classe de performance | Normal |
Poids | 5.3 kg |
893,62 €/ Unitéhors TVA
1 081,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026