8 931,60 €/ Unitéhors TVA
10 807,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 292 |
Type | Spherical roller thrust bearing |
Diamètre intérieur | 300 mm |
Diamètre extérieur | 420 mm |
Hauteur | 73 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Charge statique | 4800 kN |
Charge dynamique | 1070 kN |
Vitesse limite | 1400 rpm |
Vitesse de référence | 900 rpm |
Limite de fatigue | 465 kN |
Classe de performance | Normal |
Poids | 30.5 kg |