4 043,27 €/ Unitéhors TVA
4 892,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 292 |
Type | Spherical roller thrust bearing |
Diamètre intérieur | 220 mm |
Diamètre extérieur | 300 mm |
Hauteur | 48 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Charge statique | 3000 kN |
Charge dynamique | 690 kN |
Vitesse limite | 2200 rpm |
Vitesse de référence | 1300 rpm |
Limite de fatigue | 310 kN |
Classe de performance | Normal |
Poids | 9.24 kg |