3 281,21 €/ Unitéhors TVA
3 970,26 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 292 |
Type | Spherical roller thrust bearing |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 280 mm |
Hauteur | 48 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Charge statique | 2650 kN |
Charge dynamique | 656 kN |
Vitesse limite | 2200 rpm |
Vitesse de référence | 1400 rpm |
Limite de fatigue | 285 kN |
Classe de performance | Normal |
Poids | 8.52 kg |