Eriks
SKF

SKF Butée à rotule sur rouleaux 29230 E

  • ERIKS:23756501
  • Fabricant:7316571200033
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dans les butées à rotule sur rouleaux, la charge est transmise d'une piste de la butée à l'autre avec un certain angle par rapport à l'axe du roulement. Ces butées peuvent donc supporter des charges radiales en plus des charges axiales agissant simultanément. Une autre caractéristique importante des butées à rotule sur rouleaux est leur capacité d’auto-alignement. Elles sont ainsi insensibles à la flexion de l'arbre et aux défauts d’alignement de l’arbre par rapport au logement.
Ajouter à la liste

3 373,58 €/ Unitéhors TVA

4 082,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
292
Type
Spherical roller thrust bearing
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Hauteur
39 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Charge statique
1600 kN
Charge dynamique
408 kN
Vitesse limite
2800 rpm
Vitesse de référence
1800 rpm
Limite de fatigue
180 kN
Poids
4.29 kg