10 503,09 €/ Unitéhors TVA
12 708,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 292 |
Type | Spherical roller thrust bearing |
Diamètre intérieur | 320 mm |
Diamètre extérieur | 440 mm |
Hauteur | 73 mm |
Cage | Laiton |
Charge statique | 5100 kN |
Charge dynamique | 1110 kN |
Vitesse limite | 1400 rpm |
Vitesse de référence | 850 rpm |
Limite de fatigue | 465 kN |
Classe de performance | ABEC 3 |
Poids | 33.5 kg |