364,30 €/ Unitéhors TVA
440,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 534 |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Hauteur | 45.6 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Oui |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 159 kN |
Charge statique | 340 kN |
Vitesse limite | 2600 rpm |
Vitesse de référence | 1900 rpm |