678,81 €/ Unitéhors TVA
821,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 533 |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Hauteur | 59.2 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Oui |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 225 kN |
Charge statique | 570 kN |
Vitesse limite | 1800 rpm |
Vitesse de référence | 1300 rpm |
745,85 €/ Unitéhors TVA
902,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026