546,90 €/ Unitéhors TVA
661,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 533 |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Hauteur | 53.1 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Oui |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 174 kN |
Charge statique | 405 kN |
Vitesse limite | 2000 rpm |
Vitesse de référence | 1500 rpm |
561,99 €/ Unitéhors TVA
680,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026