274,18 €/ Unitéhors TVA
331,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 533 |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 115 mm |
Hauteur | 39.4 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Oui |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 106 kN |
Charge statique | 240 kN |
Vitesse limite | 2800 rpm |
Vitesse de référence | 2000 rpm |
289,89 €/ Unitéhors TVA
350,77 €TVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026