240,48 €/ Unitéhors TVA
290,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 532 |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Hauteur | 33.1 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Oui |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 97.5 kN |
Charge statique | 275 kN |
Vitesse limite | 3000 rpm |
Vitesse de référence | 2000 rpm |
280,37 €/ Unitéhors TVA
339,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026