208,89 €/ Unitéhors TVA
252,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 532 |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 115 mm |
Hauteur | 29.5 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Oui |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 76.1 kN |
Charge statique | 208 kN |
Vitesse limite | 3200 rpm |
Vitesse de référence | 2400 rpm |