38,44 €/ Unitéhors TVA
46,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 532 |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Hauteur | 13.2 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Oui |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 16.3 kN |
Charge statique | 27 kN |
Vitesse limite | 9500 rpm |
Vitesse de référence | 6700 rpm |
40,73 €/ Unitéhors TVA
49,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026