Eriks
SKF

SKF Butée à billes Simple effet BA 9

  • ERIKS:23760197
  • Fabricant:7316570224887
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Single Direction Thrust Ball Bearing. A thrust ball bearing and cage assembly complete with a flat seated housing washer and a shaft washer. Separable for easy mounting.
Ajouter à la liste

37,12 €/ Unitéhors TVA

44,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BA
Diamètre intérieur
9 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Hauteur
7 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
3.12 kN
Charge statique
3.8 kN
Vitesse limite
16000 rpm
Vitesse de référence
12000 rpm