30,94 €/ Unitéhors TVA
37,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | BA |
Diamètre intérieur | 7 mm |
Diamètre extérieur | 17 mm |
Hauteur | 6 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 2.51 kN |
Charge statique | 2.9 kN |
Vitesse limite | 19000 rpm |
Vitesse de référence | 14000 rpm |