Eriks
SKF

SKF Butée à billes Simple effet BA 6

  • ERIKS:23760194
  • Fabricant:7316577732521
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Single Direction Thrust Ball Bearing. A thrust ball bearing and cage assembly complete with a flat seated housing washer and a shaft washer. Separable for easy mounting.
Ajouter à la liste

28,35 €/ Unitéhors TVA

34,30 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BA
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Hauteur
5 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
1.78 kN
Charge statique
1.92 kN
Vitesse limite
24000 rpm
Vitesse de référence
17000 rpm