Eriks
SKF

SKF Butée à billes Simple effet BA 5

  • ERIKS:23760193
  • Fabricant:7316570334296
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Single Direction Thrust Ball Bearing. A thrust ball bearing and cage assembly complete with a flat seated housing washer and a shaft washer. Separable for easy mounting.
Ajouter à la liste

29,62 €/ Unitéhors TVA

35,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BA
Diamètre intérieur
5 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Hauteur
4 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
0.852 kN
Charge statique
0.965 kN
Vitesse limite
28000 rpm
Vitesse de référence
20000 rpm