29,30 €/ Unitéhors TVA
35,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | BA |
Diamètre intérieur | 3 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Hauteur | 3.5 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 0.806 kN |
Charge statique | 0.72 kN |
Vitesse limite | 36000 rpm |
Vitesse de référence | 26000 rpm |