Eriks
SKF

SKF Butée à billes Simple effet 51334 M

  • ERIKS:23757373
  • Fabricant:7316571068428
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Single Direction Thrust Ball Bearing. A thrust ball bearing and cage assembly complete with a flat seated housing washer and a shaft washer. Separable for easy mounting.
Ajouter à la liste

3 278,06 €/ Unitéhors TVA

3 966,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
513
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
280 mm
Hauteur
87 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Laiton
Charge dynamique
468 kN
Charge statique
1760 kN
Vitesse limite
1100 rpm
Vitesse de référence
800 rpm
Alternatives
Product Image

FAG Butée à billes Simple effet 51334-MP

  • Eriks:13560661
  • Manufacturer:019062818-0000

3 003,07 €/ Unitéhors TVA

3 633,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026