1 877,83 €/ Unitéhors TVA
2 272,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 513 |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 240 mm |
Hauteur | 80 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Laiton |
Charge dynamique | 377 kN |
Charge statique | 1220 kN |
Vitesse limite | 1300 rpm |
Vitesse de référence | 950 rpm |
1 475,01 €/ Unitéhors TVA
1 784,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026