Eriks
SKF

SKF Butée à billes Simple effet 51317

  • ERIKS:23757364
  • Fabricant:7316577006950
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Single Direction Thrust Ball Bearing. A thrust ball bearing and cage assembly complete with a flat seated housing washer and a shaft washer. Separable for easy mounting.
Ajouter à la liste

349,38 €/ Unitéhors TVA

422,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
513
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Hauteur
49 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
174 kN
Charge statique
405 kN
Vitesse limite
2200 rpm
Vitesse de référence
1600 rpm