280,01 €/ Unitéhors TVA
338,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 513 |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Hauteur | 44 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 159 kN |
Charge statique | 390 kN |
Vitesse limite | 2400 rpm |
Vitesse de référence | 1700 rpm |