Eriks
SKF

SKF Butée à billes Simple effet 51315

  • ERIKS:23757362
  • Fabricant:7316577006936
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Single Direction Thrust Ball Bearing. A thrust ball bearing and cage assembly complete with a flat seated housing washer and a shaft washer. Separable for easy mounting.
Ajouter à la liste

264,35 €/ Unitéhors TVA

319,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
513
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
135 mm
Hauteur
44 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
163 kN
Charge statique
390 kN
Vitesse limite
2400 rpm
Vitesse de référence
1700 rpm