184,52 €/ Unitéhors TVA
223,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 513 |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 115 mm |
Hauteur | 36 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 106 kN |
Charge statique | 240 kN |
Vitesse limite | 3000 rpm |
Vitesse de référence | 2000 rpm |
151,40 €/ Unitéhors TVA
183,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026