Eriks
SKF

SKF Butée à billes Simple effet 51309

  • ERIKS:23757356
  • Fabricant:7316577058966
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Single Direction Thrust Ball Bearing. A thrust ball bearing and cage assembly complete with a flat seated housing washer and a shaft washer. Separable for easy mounting.
Ajouter à la liste

76,25 €/ Unitéhors TVA

92,26 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
513
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Hauteur
28 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
76.1 kN
Charge statique
153 kN
Vitesse limite
4000 rpm
Vitesse de référence
2800 rpm
Alternatives
Product Image

FAG Butée à billes Simple effet 51309

  • Eriks:11669053
  • Manufacturer:167153140000

52,93 €/ Unitéhors TVA

64,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026