6 941,30 €/ Unitéhors TVA
8 398,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 512 |
Diamètre intérieur | 300 mm |
Diamètre extérieur | 420 mm |
Hauteur | 95 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Laiton |
Charge dynamique | 585 kN |
Charge statique | 3000 kN |
Vitesse limite | 850 rpm |
Vitesse de référence | 630 rpm |