1 400,01 €/ Unitéhors TVA
1 694,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 512 |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre extérieur | 270 mm |
Hauteur | 62 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Laiton |
Charge dynamique | 332 kN |
Charge statique | 1270 kN |
Vitesse limite | 1600 rpm |
Vitesse de référence | 1100 rpm |
1 162,85 €/ Unitéhors TVA
1 407,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026