313,83 €/ Unitéhors TVA
379,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 512 |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Hauteur | 39 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 127 kN |
Charge statique | 390 kN |
Vitesse limite | 2200 rpm |
Vitesse de référence | 1600 rpm |
366,18 €/ Unitéhors TVA
443,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026