193,94 €/ Unitéhors TVA
234,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 512 |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Hauteur | 38 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 119 kN |
Charge statique | 325 kN |
Vitesse limite | 2400 rpm |
Vitesse de référence | 1800 rpm |