113,77 €/ Unitéhors TVA
137,66 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 512 |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Hauteur | 31 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 97.5 kN |
Charge statique | 275 kN |
Vitesse limite | 3000 rpm |
Vitesse de référence | 2200 rpm |