99,39 €/ Unitéhors TVA
120,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 512 |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 105 mm |
Hauteur | 27 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 62.4 kN |
Charge statique | 160 kN |
Vitesse limite | 3600 rpm |
Vitesse de référence | 2600 rpm |
77,03 €/ Unitéhors TVA
93,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026